曜日別特売
(11件のレビュー)

持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付

耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※箱車内のサイズをご確認下さい。
全6種類を絞り込む
サイズ(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34918947TRS100-1600~18807.48
19,48018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34918956TRS200-1790~20708.5
20,62019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34918965TRS300-2008~22889.4
21,75020,980
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34918974TRS400-2130~24109.7
22,66021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34918983TRS500-2320~260010
23,56022,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
69424988TRS500【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)2320~260010
23,56022,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: トラックでの製品輸送時
株式会社クールテックサガワ

重量は他社製品に比べて重くも軽くもなく普通だが、取手が壊れるのが早かった。また、左右のロック機構も早々に破損した。

対象商品 : 34918983
2018-09-12
用途: トラック荷台に取り付け
ニッポンロジ株式会社運輸・通信業

大変よい品物で、作業し易くなりました。迅速な対応にも感激しました。

対象商品 : 34918983
2016-12-19
用途: 積み荷固定時
運輸・通信業

やや重いのが気になりますが頑丈です。持ち手があるので運びやすいです。

対象商品 : 34918956
2016-09-29
用途: 運送事業
株式会社プライドライナー運輸・通信業

3トントラックで使用してます。軽くて扱いやすくて便利です。

対象商品 : 34918974
2016-07-30
用途: 車上荷締め
株式会社ユーサン物流

強度があり、軽くて使いやすかった

対象商品 : 34918983
2019-11-13
用途: トラック荷台の製品固定
サンライズ運輸倉庫株式会社

軽量物の固定は問題なく仕えていたんですが、中量の製品固定に使ったとき荷物の衝撃で変形していまい、結局切断して取り外す羽目になった。、

3が参考にしています
対象商品 : 34918974
2015-06-04
用途: トラックの荷押え
農・林・水産業

思った以上に使い易いです。

対象商品 : 34918965
2015-05-08
用途: トラックウイング車に使用
有限会社 松山マシンサービス

強度も問題ないようです。若干重いかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【サイズ(mm):1790~2070】の「1790mm」は、スライドを一番縮めたときのサイズとなりますか?
回答:
「1790mm」は、スライドを一番縮めたときのサイズとなります。
対象商品:
34918956
1が参考にしています
2011-10-31

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする