DVDレコーダーやデジタルチューナーなどIEEE1394端子(4ピン)を持つ機器とパソコンなどIEEE1394端子(6ピン)を持つ機器同士を接続する、映像+音響用(IEEE1394)ケーブルです。
【24金メッキ端子】端子部分に24金メッキを施し信号劣化を防止します。
【高純度OFC】高純度99.996%のOFC(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪の発生や伝送ロスを抑えます。
【2重+2重シールド】信号用ペア毎にアルミマイラと無酸素銅による編組シールド、さらに全体を2重シールドすることで外部ノイズを防ぎます。