曜日別特売

チェーンクリーナー

チェーンクリーナー - 呉工業(クレ)チェーンクリーナー - 呉工業(クレ)チェーンクリーナー - 呉工業(クレ)チェーンクリーナー - 呉工業(クレ)チェーンクリーナー - 呉工業(クレ)チェーンクリーナー - 呉工業(クレ)チェーンクリーナー - 呉工業(クレ)チェーンクリーナー - 呉工業(クレ)
(77件のレビュー)

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。
防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。
1024のみ逆さ吹きができます。

用途
金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。
オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。
使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
特性
対応材質
主な用途
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3492481110241本(480mL)逆さ噴射可鉄、アルミ、ゴムチェーン洗浄0.48L
1,288
939
1,033(税込)
当日出荷
3511685510171本(760mL)--サビ止め456mL
2,002
1,098
1,208(税込)
当日出荷
6435108810241ケース(480mL×20本)-金属油汚れ、サビ止め5760mL
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
6435109710171ケース(760mL×20本)-金属油汚れ、サビ止め9120mL
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: バイクのシールチェーンの清掃
その他業種

2台のバイクのシールチェーンに使えて容量も大きく、価格も手頃でこればっか使っています。乾燥は比較的早めと思いますが、大容量を活かしてじゃぶじゃぶ使います。溶解力もあるので強く擦る必要はなく、拭き取りウエスの汚れで清掃終了を判断します。良い製品ではないでしょうか。

対象商品 : 35116855
2024-04-25
用途: バイクのメンテナンス時
その他業種

チェーンの洗浄にパーツクリーナーを使うとシール部への影響が心配なので専用品を使用しています。

対象商品 : 35116855
2024-02-27
用途: 自転車のチェーン清掃

パーツクリーナーよりもきれいになるし、作業も楽です。チェーンに吹き付けて汚れを落としてから、エアガンで飛ばすを2度繰り返しています。

対象商品 : 35116855
2023-10-02
用途: オートバイのメンテナンスに

チェーン給油の際クリーナーを使います
以前はパーツクリーナーを使ったりしましたが、やはり専用品が良いと思い使っています
(オイルは呉のスーパーチェーンルブ)洗浄力も強く揮発性も適度なので安心して使えます
ただし噴射力も結構強いので飛び散ります、飛散防止に段ボールなどで工夫すると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 34924811
2023-06-27
用途: バイクチェーンの洗浄
製造業

もう、10年以上使っている定番商品です。コスパよく、汚れが良く落ちます

対象商品 : 35116855
2022-07-24
用途: バイクのチェーンメンテナンス等

チェーン専用&Oリング使用OKとの事で、安心感があり通常のOリングOK脱脂スプレーより乾きが遅く、使用量を抑えつつ余裕をもって洗浄が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 34924811
2022-10-13
用途: バイクチェーンのメンテナンス時
製造業

汚れた油等、しっかりと落としてくれます。
私的に満足しています。

対象商品 : 35116855
2022-03-06
用途: バイクのチェーンクリーニング

少し割高感はありますが他社のスプレータイプと比べれば(モノタロウだから?)安いと思います。
洗浄力も高いしオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする