曜日別特売

片サドル(釘穴タイプ)

片サドル(釘穴タイプ) - アカギ片サドル(釘穴タイプ) - アカギ片サドル(釘穴タイプ) - アカギ片サドル(釘穴タイプ) - アカギ片サドル(釘穴タイプ) - アカギ
(1件のレビュー)

SGP管用の片押さえ式サドルバンド

種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ内容量1個
注意
※取付方向にご注意ください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法G(Φmm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3492667410438-0018254.51.6321 1/4
オープン94
94
103(税込)
3日以内出荷
返品不可
3492668310438-0022254.51.6401 1/2
オープン99
99
109(税込)
3日以内出荷
返品不可
3492669210438-0037254.51.6502
オープン119
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
3492670110438-00412552.6652 1/2
オープン549
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り23点です
3492671710438-00562553.2803
オープン329
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
3492672610438-00752553.21004
オープン429
429
472(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34926683
2015-09-08
用途: 仕事
津野電装整備

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする