曜日別特売

スペースマン ステン

スペースマン ステン - アカギスペースマン ステン - アカギスペースマン ステン - アカギスペースマン ステン - アカギスペースマン ステン - アカギ

床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。

材質SUS304種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51351774A12171-0138751507060440
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
51351783A12171-01421001507060450
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
51351799A12171-01571251507060665
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
51351808A12171-01611501507060675
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
3492695412171-00157520095100540
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
3492696312171-002010020095100550
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
3492697212171-003412520095100665
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
3492698112171-004915020095100675
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする