アカギ
ハヤウマM片面穴 どぶめっき
横走り配管用門型ブラケット。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34926997
10662-0014
180
240
3×4(A×B)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
34927006
10662-0029
240
300
4×5(A×B)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
34927015
10662-0033
300
360
5×6(A×B)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
34927024
10662-0048
360
420
6×7(A×B)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください