曜日別特売

PPサドル台座

PPサドル台座 - アカギPPサドル台座 - アカギPPサドル台座 - アカギPPサドル台座 - アカギPPサドル台座 - アカギPPサドル台座 - アカギPPサドル台座 - アカギPPサドル台座 - アカギ
(8件のレビュー)

枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。

内容量1個
注意
※屋内配管用としてご使用ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10305812A10514-0011-ポリプロピレン850-7965
オープン
63
69(税込)
当日出荷
10305925A10516-0016-ポリプロピレン850-7970
オープン
59
65(税込)
当日出荷
10305977A10517-0013-ポリプロピレン850-7975
オープン
59
65(税込)
9日以内出荷
10305828A10514-0026-ポリプロピレン850-7966
オープン
59
65(税込)
9日以内出荷
10305934A10516-0035-ポリプロピレン850-7971
オープン
59
65(税込)
9日以内出荷
10305986A10517-0028-ポリプロピレン850-7976
オープン
59
65(税込)
9日以内出荷
10305837A10514-0045-ポリプロピレン850-7967
オープン
76
84(税込)
3日以内出荷
10305943A10516-0040-ポリプロピレン850-7972
オープン
81
89(税込)
翌々日出荷
10305995A10517-0032-ポリプロピレン850-7977
オープン
76
84(税込)
9日以内出荷
10305846A10514-0050-ポリプロピレン850-7968
オープン
86
95(税込)
9日以内出荷
10305952A10516-0054-ポリプロピレン850-7973
オープン
86
95(税込)
9日以内出荷
10306004A10517-0047-ポリプロピレン850-7978
オープン
78
86(税込)
3日以内出荷
10305855A10514-0064-ポリプロピレン850-7969
オープン
118
130(税込)
9日以内出荷
10305968A10516-0069-ポリプロピレン850-7974
オープン
128
141(税込)
9日以内出荷
3492733110512-0017サドル用台座ポリプロピレン製850-7953
オープン
58
64(税込)
当日出荷
3492739210513-0014サドル用台座ポリプロピレン製850-7959
オープン
62
68(税込)
当日出荷
3492734710512-0021サドル用台座ポリプロピレン製850-7954
オープン
62
68(税込)
当日出荷
3492740110513-0029サドル用台座ポリプロピレン製850-7960
オープン
58
64(税込)
当日出荷
3492735610512-0036サドル用台座ポリプロピレン製850-7955
オープン
80
88(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
3492741710513-0033サドル用台座ポリプロピレン製850-7961
オープン
74
81(税込)
当日出荷
3492736510512-0055サドル用台座ポリプロピレン製850-7956
オープン
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
3492742610513-0048サドル用台座ポリプロピレン製850-7962
オープン
84
92(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
3492737410512-0060サドル用台座ポリプロピレン製850-7957
オープン
118
130(税込)
3日以内出荷
返品不可
3492743510513-0052サドル用台座ポリプロピレン製850-7963
オープン
128
141(税込)
当日出荷
3492738310512-0074サドル用台座ポリプロピレン製850-7958
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
3492744410513-0067サドル用台座ポリプロピレン製850-7964
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 配管工事
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

長年使用しています。
配管のレベル調整に重宝します。

対象商品 : 34927331
2024-01-03
用途: パイプクランプのかさ上げに使用しました。
有限会社ひろた屋酒店卸売・小売業

5mm上げです。穴と穴のクリアランスがメーカーで違うので揃えましょう。

対象商品 : 34927417
2022-09-24
用途: 給水配管作業
ペクッド建設業・工事業

配管の固定作業に使っていますが、下地に段差がある場合、この台座を重ねて使えますので重宝しています。

対象商品 : 34927417
2021-04-16
用途: サドルバンドの高さ調整
ペクッド建設業・工事業

均一でない面に配管された管をしっかりと固定することができました。高さ調整しやすかったです。

対象商品 : 34927426
2021-01-21
用途: 塩ビ管固定
建設業・工事業

塩ビ管と壁の間に隙間が欲しかった(ゴミが溜まらないように)のでこれは便利なスペーサーだと思います。便利だし楽!

対象商品 : 34927426
2017-09-25
用途: 釣具のタックルボックスにロッドホルダーとして
医療・福祉・介護関連業

釣具のタックルボックスにロッドホルダーとして取り付けました。
ぴったりでした!

対象商品 : 34927392
2014-10-22
用途: 塩ビ給水管の露出配管工事
建設業・工事業

5ミリずつ、高さ調整ができるので便利です。

対象商品 : 34927417
2013-10-12
用途: 工作

使いやすい。ちょっと柔らかいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする