曜日別特売

蝶番式立バンド

蝶番式立バンド - アカギ蝶番式立バンド - アカギ蝶番式立バンド - アカギ蝶番式立バンド - アカギ蝶番式立バンド - アカギ蝶番式立バンド - アカギ蝶番式立バンド - アカギ蝶番式立バンド - アカギ
(33件のレビュー)

SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法P(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56057873A10323-001025456201.810
オープン
119
131(税込)
当日出荷
56057916A10323-032525456202-
オープン
119
131(税込)
当日出荷
56057934A10323-021725456202-
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
56057952A10323-022125456202-
オープン
139
153(税込)
当日出荷
56057977A10323-014732608274.5175
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
3492756610323-002425456201.815
オープン
139
153(税込)
当日出荷
3492757510323-003925456201.820
オープン
139
153(税込)
当日出荷
10308953A10323-015138-10274.5200
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3492758410323-004325456201.825
オープン
129
142(税込)
当日出荷
10308978A10323-016638-10306.0250
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
3492759310323-005825456201.832
オープン
139
153(税込)
当日出荷
10308996A10323-018550-10306.0300
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
3492760210323-006225456201.840
オープン
149
164(税込)
当日出荷
3492761110323-007725456201.850
オープン
199
219(税込)
当日出荷
3492762710323-008125456202.365
オープン
239
263(税込)
当日出荷
3492763610323-009625456202.380
オープン
259
285(税込)
当日出荷
3492764510323-011325456202.3100
オープン
269
296(税込)
当日出荷
3492765410323-012832608273.2125
オープン
519
571(税込)
当日出荷
3492766310323-013232658273.2150
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34927611
2024-08-18
用途: 一覧表に呼び径実寸併記を強く希望
有限会社つるみ印刷

品物は良さそうだが、買い直しを迫られ残念(寸法違い)。
単管(Φ48.6mm)構造物の揺れ止め目的で、一覧表から寸法が近いと思われた呼び径「50」を購入したが、測ってみると内径約60mmで使えず。
商品レビューでも相当以前から複数の方が同じような苦情を書かれていて、一つのレビューへの返答で「パイプ(鋼管)の呼称について」と小さな注意書きがあるだけで、残念ながら当方も人柱となったようだ。。。
本品シリーズの商品一覧表において、呼び径表示は単位がなく(=規格呼称という名の符号)実寸法は得られない。
発注者の不注意といわれればそれまでだろうが、比較検討の根拠となる一覧表において、是非ともあらゆる商品一覧表に実寸法を併記されたし。

6が参考にしています
対象商品 : 34927584
2024-02-03
用途: パイプの固定
卸売・小売業

一度サイズを間違えましたが、物は良いです。
円の直径は「適合管外径」の数値になります。

2が参考にしています
対象商品 : 34927654
2024-02-10
用途: 配管工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

2が参考にしています
対象商品 : 34927611
2022-11-07
用途: 雨樋取付工事
矢野板金建設業・工事業

丈夫なバンドが必要で予算が決まっていたため探していました。とても安くて助かりました。

対象商品 : 34927575
2022-10-29
用途: 塩ビ管の支えに
その他業種

しっかり固定できます。設置後1年程経過、今の所腐食する事も無く維持しています。

対象商品 : 34927566
2022-04-06
用途: 配管固定
ENESYS Serviceサービス業

品質に問題なし
値段も安く、コスパ良し
お勧めしますよ

対象商品 : 34927584
2021-08-28
用途: 自転車のフレームに取り付け
製造業

自転車のフレームに機器を取り付ける際の金具として使いました。便利です。

対象商品 : 34927575
2021-10-08
用途: バイド機にホルダー取付用
農・林・水産業

バイド機にホルダー取付用として購入しました。
塗装してカラーを合わせて使用したくてこれをを選びました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする