曜日別特売

吊りバンド ステン蝶番式吊タン付

吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 - アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 - アカギ
(2件のレビュー)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製

材質SUS304内容量1個
注意
塩害地域の使用は避けてください
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3492767210199-0017252665215
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3492768110199-0021252668220
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3492769710199-0036252672225
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3492770610199-0055252676232
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3492771510199-0060252679240
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3492772410199-0074252685250
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3492773310199-00892526922.365
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3492774210199-00932526982.380
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3492775110199-012525261112.3100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10307203A10199-0303----125
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
3492776710199-013032361433125
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
3492777610199-014432361563150
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
10307228A10199-0322----200
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
10307106A10199-0159----200
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
10307237A10199-0163----250
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
10307246A10199-0178----300
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34927733
2022-09-15
用途: 家回り配管に使用
卸売・小売業

洗濯排水管の引き回しに使用した
外なので、ステンにした

対象商品 : 34927681
2013-11-22
用途: 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付

釣り竿受けの製作に。
良く出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする