曜日別特売

ステン座付羽子板

ステン座付羽子板 - アカギステン座付羽子板 - アカギステン座付羽子板 - アカギステン座付羽子板 - アカギステン座付羽子板 - アカギステン座付羽子板 - アカギステン座付羽子板 - アカギ
(2件のレビュー)

立バンド用のねじ込み式取付足。
アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。
化粧座金は取り外しが可能です。

種類羽子板材質SUS304ねじ径W3/8寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14内容量1個
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わりますので、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3492796110392-001750
オープン
699
769(税込)
当日出荷
3492797710392-002165
オープン
779
857(税込)
当日出荷
3492798610392-003675
オープン
749
824(税込)
当日出荷
3492799510392-0055100
オープン
869
956(税込)
当日出荷
3492800410392-0060125
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3492801310392-0074150
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3492802210392-0089200
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34927977
2022-03-13
用途: 竪樋の固定
建設業・工事業

塩害・耐久性を考慮しステンレス製のものを購入。大変満足しています。

対象商品 : 34927977
2019-05-27
用途: 設備工事の材料として
建設業・工事業

いつも使用しているものと、変わりなく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする