曜日別特売

T足

T足 - アカギT足 - アカギT足 - アカギT足 - アカギT足 - アカギT足 - アカギT足 - アカギT足 - アカギ
(17件のレビュー)

立バンド用の取付足。

幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ内容量1個
注意
※固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3492817110367-001450
オープン
98
108(税込)
当日出荷
3492818710367-002960
オープン
108
119(税込)
当日出荷
3492819610367-004880
オープン
118
130(税込)
当日出荷
3492820510367-0052100
オープン
159
175(税込)
当日出荷
3492821410367-0067120
オープン
169
186(税込)
当日出荷
3492822310367-0071150
オープン
219
241(税込)
当日出荷
3492823210367-0086200
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品としては価格相応です。きっちりと施工したい場合は他の商品がいいと思います。

対象商品 : 34928196
2024-09-02
用途: 単管構造物の固定
有限会社つるみ印刷

蝶番式立バンドと組み合わせて使ってみたら、見た目で想像した以上にしっかり固定できた。
台座側の取り付け穴径が小さく、皿タッピングねじ前提のようで不安だったので、M6ボルトで固定できるよう穴を拡大して使用したが全く問題なし。

対象商品 : 34928187
2024-02-10
用途: 配管工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

対象商品 : 34928196
2022-10-02
用途: タテ樋の修復錆びたため
その他業種

金具がさびて家の外観が良くないために、金具を取り換え、ホームセンターで探したが見つからなかった、大変助かりました。

対象商品 : 34928171
2022-04-06
用途: 配管固定
ENESYS Serviceサービス業

品質に問題なし
値段も安く、コスパ良し
お勧めしますよ

対象商品 : 34928187
2021-10-26
用途: 配管取付
修繕屋建設業・工事業

サイズぴったりで良かったです。発送も早くて助かりました。

対象商品 : 34928171
2020-03-28
用途: センサーライト接続用
その他業種

管理地の防犯のため以前も取り付けたセンサーライトを追加しました。取り付ける支柱とライトを接続するための金具として利用しています。いつも注文から迅速に対応いただきありがたいです。

対象商品 : 34928187
2020-04-01
用途: 浄化槽臭突管の延長工事
ライトメンテナンス

耐用年数は短いかもしれないけど外部ではないので問題なし 使用感は普通

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする