アカギ
ロック
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
内容量
1個
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34928415
10313-0013
25
10
43
55
2
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
34928424
10313-0028
32
10
43
55
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34928433
10313-0032
32
13
47
62
2.6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
34928442
10313-0047
32-25
13
47
62
2.6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34928451
10313-0051
38
13
47
62
2.6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34928467
10313-0066
50
19
56
75
2.6
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください