結束バンド マジックタイ 3本入り

結束バンド マジックタイ 3本入り - エレコム結束バンド マジックタイ 3本入り - エレコム結束バンド マジックタイ 3本入り - エレコム
(1件のレビュー)

ケーブルを結束することができます。
取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。
取り外し可能なマジックバンドです。

用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34929806LD-MT1BK31式(3本)---ブラック
530
439
483(税込)
当日出荷
34929815LD-MT1BU31式(3本)ポリプロピレン、ナイロン146最大部:22
最小部:12
ブルー
530
取扱い終了
代替品有
34929824LD-MT1GN31個ポリプロピレン、ナイロン146最大部:22
最小部:12
グリーン
500
取扱い終了
34929833LD-MT1RD31個ポリプロピレン、ナイロン146最大部:22
最小部:12
レッド
500
取扱い終了
34929842LD-MT1YL31個ポリプロピレン、ナイロン146最大部:22
最小部:12
イエロー
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34929815LD-MT1BU334929806LD-MT1BK3LD-MT1BU3 結束バンド マジックタイ 3本入り エレコム 34929806結束バンド マジックタイ 3本入りエレコム1式(3本)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34929806
2022-04-07
用途: ケーブルの結束

軽量でマジックタイプなので、繰り返し使用でき大変満足しています。
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
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする