曜日別特売

ベントラジオペンチ ロングタイプ

ベントラジオペンチ ロングタイプ - tradベントラジオペンチ ロングタイプ - tradベントラジオペンチ ロングタイプ - trad
(10件のレビュー)

ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。

用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。全長(mm)275材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34933893TRL-275B
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34933893
2022-10-28
用途: バイクメンテナンス
飲食業

配線やパイプなどが邪魔した場所の作業でとても役に立ちました
狭所じゃなくても、普通のラジオペンチに比べ柄が長く、力が入れやすいので
長時間の作業でも手の疲労で力が入れられなくなるようなことがなくなりました

対象商品 : 34933893
2019-07-07
用途: 機械調整等
建設業・工事業

シンプルで掴み力も充分あり、自動車、バイクメンテナンス等に最適です。

2019-05-19
用途: 鋼製建具工事

モノタロウブランドのストレートタイプを使用して、力をかけると先がよじれる為、以前から使っているこちらの商品にしました。こちらの方が剛性も有りワイヤーカッターも付いているので大変良いです。

対象商品 : 34933893
2020-04-09
用途: 自動車電装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

先端が太すぎて驚きました。
あまり使い物にならなりません。

1が参考にしています
対象商品 : 34933893
2018-06-09
用途: 自動車整備
Free Works K

タイトルどうりのロングタイプのベントラジオペンチが欲しくて購入しました。モノタロウブランドの同じストレートタイプを使用して、力をかけると先がよじれる為、今回は剛性が有りそうなこちらの商品を選択しました。予想していたとうりこちらの方が剛性も有り使いやすいと感じました。

2018-09-16
用途: メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ロングにありがちな口部分のねじれが少なく安心して力を加えられます。

対象商品 : 34933893
2017-08-07
用途: 草刈機用使用
農・林・水産業

草刈刈り機用です。ひもが取れない時使用力が入りやすく取りやすい。

対象商品 : 34933893
2020-04-28
用途: オートバイの整備
山本尚夫自動車・二輪車・自転車関連業

外周が全体的に角が鋭いので、バイクに傷が付いてしまい使えません。
グラインダーで角角を丸めてやる必要があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする