曜日別特売

カラーロングヘクスレンチセット

カラーロングヘクスレンチセット - tradカラーロングヘクスレンチセット - trad
(1件のレビュー)

ポップなカラー。ロングタイプ。ダブルホルダー付き。

用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めるのに使います。セット内容1.5(15×91)/2(18×102)/2.5(20×114)/3(23×129)/4(19×143)/5(33×165)/6(37×185)/8(44×207)/10(50×231)mm材質レンチ/CR-V、ホルダー/PP形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34933911THL-9
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34933911
2013-06-11
用途: 届きにくい場所の緩め作業

材質が若干柔らかい様です。バイク整備にこれ1本(セット)という訳には行きませんが、それほどトルクのかからないネジには良いです。最初の緩める作業は従来のレンチを使用し、一旦緩んだら本品に差換えて使用するなどで十分に活用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする