曜日別特売

Sボルト(半ネジ)

Sボルト(半ネジ) - ModesSボルト(半ネジ) - ModesSボルト(半ネジ) - ModesSボルト(半ネジ) - ModesSボルト(半ネジ) - ModesSボルト(半ネジ) - ModesSボルト(半ネジ) - ModesSボルト(半ネジ) - Modes
(17件のレビュー)
タイプ半ネジ表面処理クロメートメッキ内容量1個
注意
※画像は全ネジですが、商品は半ネジになります。
全64種類を絞り込む
ピッチ
ボルト径
首下長(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
対辺(mm)
ボルト径
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34934462-1.2512M855
オープン138
138
152(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934471-1.2512M860
オープン108
108
119(税込)
当日出荷
34934496-1.2512M870
オープン159
159
175(税込)
当日出荷
34934505-1.2512M875
オープン128
128
141(税込)
当日出荷
34934523-1.2512M885
オープン169
169
186(税込)
当日出荷
34934532-1.2512M890
オープン169
169
186(税込)
当日出荷
34934541-1.2512M895
オープン189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934593-1.2512M8120
オープン279
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934602-1.2512M8125
オープン229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934611-1.2512M8130
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934627-1.2512M8140
オープン349
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934751-1.2514M1075
オープン269
269
296(税込)
当日出荷
34934794-1.2514M1095
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934812-1.2514M10105
オープン269
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934855-1.2514M10125
オープン299
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934873-1.2514M10140
オープン349
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934882-1.2514M10150
オープン379
379
417(税込)
当日出荷
34934925-1.2517M1235
オープン179
45
アウトレット
50(税込)
当日出荷
34934934-1.2517M1240
オープン189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934943-1.2517M1245
オープン209
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934952-1.2517M1250
オープン209
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934961-1.2517M1255
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934977-1.2517M1260
オープン249
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934986-1.2517M1265
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934995-1.2517M1270
オープン259
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
34935004-1.2517M1275
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
34935013-1.2517M1280
オープン
取扱い終了
34935022-1.2517M1285
オープン389
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
34935031-1.2517M1290
オープン309
309
340(税込)
当日出荷
34935056-1.2517M12110
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
34935065-1.2517M12120
オープン469
469
516(税込)
当日出荷
34935074-1.2517M12130
オープン619
619
681(税込)
当日出荷
34935144-1.517M1250
オープン249
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
34935171-1.517M1265
オープン259
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
34935187-1.517M1270
オープン299
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
34935196-1.517M1275
オープン289
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
34935214-1.517M1285
オープン319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
34935241-1.517M12120
オープン499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
34934487-1.2512M865
オープン
取扱い終了
34934514-1.2512M880
オープン
取扱い終了
34934557-1.2512M8100
オープン
取扱い終了
34934566-1.2512M8105
オープン
取扱い終了
返品不可
34934575-1.2512M8110
オープン
取扱い終了
返品不可
34934584-1.2512M8115
オープン
取扱い終了
返品不可
34934715-1.2514M1055
オープン
取扱い終了
34934724-1.2514M1060
オープン
取扱い終了
34934733-1.2514M1065
オープン
取扱い終了
返品不可
34934742-1.2514M1070
オープン
取扱い終了
34934767-1.2514M1080
オープン
取扱い終了
34934776-1.2514M1085
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 車輛のメンテナンス
Hide-Out

ショックアブソーバーの延長ブラケットの取付の際に使用
並目、細目が選択できるので非常に便利です。

対象商品 : 34934776
2023-05-29
用途: エンジンスタンドへの固定用に

細目でこの長さのものが中々ない中、在庫もあり直ぐに発送してもらえたので助かりました。使用感は普通のボルトなので特に何もないですが、細目でもしっかりとねじ山が立っておりしっかりと引っかかることもなく固定できました。

対象商品 : 34934462
2023-02-14
用途: フック止め
卸売・小売業

トランポ車を購入し、フックを止めるため
M8ボルトをさがしていました。
ピッタリで満足しています。

対象商品 : 34934995
2023-01-04
用途: 自動車の修理用
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか無いサイズのボルトでしたので、助かりました。品質も問題なさそうです。

1が参考にしています
2022-04-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ロアアームをナックルに固定するボルトの純正代替品として使用しました。M10の細目(ピッチ1.25)はホームセンターでは扱ってないので助かりました。今後もレアな商品の充実に期待しています!

対象商品 : 34935056
2022-12-17
用途: 車のメンテナンス時
建設業・工事業

ホームセンターでは売っておらず、純正部品も廃盤なので助かりました。

対象商品 : 34934821
2021-04-27
用途: 原付のエンジンハンガーボルトに使用
北総軽貨運輸・通信業

純正品を購入すると高価ですのでこちらで代用しました。
六角が14mmですので、オートバイ用の工具が使えて助かります。
このメーカーの「Sボルト」とセットで使います。
ホームセンターの安いボルトはM8で13mmが多いようです。

対象商品 : 34934803
2021-05-03
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは中々置いてないサイズと長さなので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
ねじの頭部にはどのような表記がございますか?
回答:
こちらのネジ頭には何ら表記はございません。
対象商品:
34934462
2014-01-09

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする