曜日別特売

フランジナットセレート付(ギザ付)

フランジナットセレート付(ギザ付) - Modesフランジナットセレート付(ギザ付) - Modesフランジナットセレート付(ギザ付) - Modesフランジナットセレート付(ギザ付) - Modesフランジナットセレート付(ギザ付) - Modesフランジナットセレート付(ギザ付) - Modesフランジナットセレート付(ギザ付) - Modesフランジナットセレート付(ギザ付) - Modes
(58件のレビュー)
表面処理クロメートメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
高さ(mm)
ピッチ
対辺(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34935546-M66.01.01013
オープン
20
22(税込)
当日出荷
34935555-M67.01.01016
オープン
32
35(税込)
当日出荷
34935564-M87.51.251217
オープン
34
37(税込)
当日出荷
34935573-M109.01.251419
オープン
50
55(税込)
当日出荷
34935582-M1211.01.251724
オープン
95
105(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34935582
2025-12-22
用途: ジムニーの修理
建設業・工事業

Uボルト用に購入しました。ワッシャー不用な為、楽チンです。

対象商品 : 34935573
2025-09-02
用途: スタビリンクの固定に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スタビリンクの固定にギザ付きのナットとして使用しました。6ヶ月経過しましたが、全く問題なく使用できています。

2025-10-28
用途: 日常の車、バイクのメンテ
製造業

想像通りの商品です。機会があればリピートすると思います。

2024-11-26
用途: 整備

安価で早く手に入れることができ、大満足です。メッキの具合はわかりませんが、今のところ数か月使用しても錆も出ていません

対象商品 : 34935573
2024-11-18
用途: 自動車整備

サイレンサーのフランジナットとして使いました。1個から買えるのでよいです。

対象商品 : 34935582
2024-06-28
用途: スタビリンクの締結に
星運送店運輸・通信業

スタビのナットを傷つけてしまったので錆びる前に交換することにしました。二面幅17mmのフランジナットなんてホームセンターにはまずありません。しかも、クロメート処理でセレート付きなんてネジ専門店でもなければ購入できないので値段もリーズナブルなモノタロウはとても便利です。

対象商品 : 34935546
2023-08-02
用途: 車の補修
その他業種

低頭ボルトのナットで、購入しました。近くのホームセンターに売っていなかったので、助かりました。

対象商品 : 34935573
2022-12-31
用途: マフラーのバンドを締める時
運輸・通信業

クロメートなのでサビに耐久性があるか期待です。フランジナットはこのタイプをいつも使用してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする