曜日別特売

床洗浄剤 225 環境対応

床洗浄剤 225 環境対応 - UNiCON(ユニコン)
(4件のレビュー)

床に密着した油汚れを強力に洗浄!
ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。
自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)
環境対応品

pH値13.6液性水性危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
注意
※作業は通気のよい所で行ってください。作業の際は保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用してください。劣化した床面や、アクリル系・ウレタン系塗料を塗布した床には、退色やハガレが生じることがあるため、あらかじめ目立たない箇所で影響の有無を確認後、使用してください。リノリウム、ピータイルの床面には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3494529415952
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 過去一番の油落ち
運輸・通信業

今まで使った洗浄剤の中で過去一番の洗浄力です。エンジンオイル、ミッションオイル、ATオイル、ギヤオイル、グリス等が積載車の荷台にさらされてしまうことが多々あるのですが、原液をそのまま使用して10分ほど放置し流すとほぼ油分が流れているのでとても助かります。他の洗浄剤では3回やらないとダメなものが多い中、素晴らしいと思います。購入リピートしています。

対象商品 : 34945294
2018-02-06
用途: 床の洗浄
サービス業

油などもよく落ちるので、とても良いです。リピートして使用しています

対象商品 : 34945294
2016-09-02
用途: スタンド床磨き

その他いろいろ試しましたが、これが一番洗浄力が高くて薄めないと強すぎるくらいです。洗剤を少し撒いて水をかけてゴシゴシ。ワイパーでふき取ると、磨いていないところまで綺麗になってますw。他のところは、原液でもいまいち油分が残り、すぐに使い切ってしまいます。

対象商品 : 34945294
2016-08-24
用途: 機械 メンテナンス

良いです!! 70%の水の比率と同一の30%で使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする