曜日別特売

ライフライン 6W形

ライフライン 6W形 - HotaluX(ホタルクス)ライフライン 6W形 - HotaluX(ホタルクス)
種別6形電球の種類蛍光ランプ点灯形グロースタータ定格ランプ電力(W)6質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35014637FL6W白色
28,250
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014646FL6D昼光色
28,250
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする