曜日別特売

自動車用低圧電線

自動車用低圧電線 - 矢崎総業自動車用低圧電線 - 矢崎総業自動車用低圧電線 - 矢崎総業自動車用低圧電線 - 矢崎総業自動車用低圧電線 - 矢崎総業自動車用低圧電線 - 矢崎総業自動車用低圧電線 - 矢崎総業自動車用低圧電線 - 矢崎総業
(5件のレビュー)

自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。

22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(sq)
許容電流(A)
芯数
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34937043AV0.85B1巻(100m)0.851611100
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
34937052AV0.85R1巻(100m)0.851611100
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
34937061AV1.25B1巻(100m)1.252116100
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
34937077AV1.25R1巻(100m)1.252116100
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
34937086AV2B1巻(100m)22826100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
34937095AV2R1巻(100m)22826100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
34937104AV3B1巻(100m)33841100
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
34937113AV3R1巻(100m)33841100
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
34937122AV5B1巻(100m)55165100
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
34937131AV5R1巻(100m)55165100
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
34937147AV8B1巻(100m)86650100
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
34937156AV8R1巻(100m)86750100
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
34937165AV15B1巻(50m)15928450
オープン
36,980
40,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
34937174AV15R1巻(50m)15928450
オープン
36,980
40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
34937183AV20B1巻(50m)201214150
オープン
56,980
62,678(税込)
60日以内出荷
34937192AV20R1巻(50m)201214150
オープン
56,980
62,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
34937201AV30B1巻(50m)301687050
オープン
88,980
97,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
34937217AV30R1巻(50m)301687050
オープン
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
34937226AV40B1巻(50m)401888550
オープン
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
34937235AV40R1巻(50m)401888550
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
34937244AV60B1巻(50m)6024412750
オープン
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
34937253AV60R1巻(50m)6024412750
オープン
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34937122
2020-07-05
用途: 大型バスのバッテリー電源敷設

赤と黒両方購入しました、100m巻となっていますが黒は実際は97.3mしかなく赤は107.5mでした、ちょうど12.5mずつで8台分必要だったので購入しましたが黒のほうが長さが足りなく7つしか切り出せませんでした、黒の最後の8つ目を計っている時に足りない事に気付き自分が間違えて12.5mよりも長く切り出してしまっていたのかと思い7つ全て計り直しましたがほぼ12.5mで切り出せていましたので少しの誤差があったとしても27㎝も足りなくなることはないと思いますので97.3mしかなかったと思います、
足りない事に気が付き焦って赤の方を切る前に全て出して計ったらこちらは75㎝のプラス、12.5mで切り出したら8つ作って見事に余りました、矢崎製と言うことで安心していましたがロールによって誤差が大きすぎるように思います、
2巻を足して2で割れば100m以上の長さとはなりますがお客様のご要望で継ぎ無しで12.5mで敷設しなければならなかった為足りない分を継ぎ足して使うということは出来ず別の所でほかのメーカーの同等品を買い足し8セット作りました、余計な出費です。

22が参考にしています
対象商品 : 34937043
2020-01-06
用途: 製作

長年、この矢崎総業のこの電線を、使用しています。被覆が良い。

対象商品 : 34937043
2018-03-06
用途: 自動車電装品修理
古谷自動車商会

電装大手の矢崎製で質感、信頼性があり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34937095
2017-09-01
用途: 自動車の内装
夢叶商事株式会社運輸・通信業

値段も安く注文してから到着までとてもスピーディでした。

対象商品 : 34937077
2016-08-07
用途: 自動車の架装

定番の商品でよいです。1.00があればよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする