矢崎総業
自動車用ヘビーデューティ型EB用低圧電線
色
黒/赤
長さ(m)
50
芯数
19
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
太さ(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34937262
HEB20B/R
119
20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
34937287
HEB40B/R
181
40
オープン
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
26日以内出荷
返品不可
34937305
HEB60B/R
238
60
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください