曜日別特売

自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線

自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 - 矢崎総業自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 - 矢崎総業自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 - 矢崎総業自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 - 矢崎総業
(3件のレビュー)

線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています

長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(sq)
許容電流(A)
芯数
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34937341TAV0.85B0.852211100
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
34937357TAV0.85R0.852211100
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
34937366TAV1.25B1.252116100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
34937375TAV1.25R1.252116100
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34937357
2022-05-25
用途: 言わずもがなの製品ですね。

こちらのケーブルは架装メーカーが大型トラックのサイドマーカーなどの配線に使用しており。
約30年前に取り付けられたものでも接続処理によっては目視での腐食は一切なく、測定しても抵抗値も出ません。(ギボシで接続れて取り付け箇所によっては中まで水が入り腐食しています)

対象商品 : 34937375
2021-12-05
用途: 自動車の室外配線
自動車・二輪車・自転車関連業

透明シースが分厚くて耐摩耗性に優れていそう。ちょっとゴツ過ぎるかも。銅素線も太い気がする。けど透明シースと内側の被覆がくっついているためワイヤーストリッパーを使用して透明シースだけ除去しようとすると中の被覆も剥けてしまうためニッパー、カッターでチマチマ地道に皮むきしなければいけない。その点セイワのは楽だった。みんなどうしているのでしょう?

1が参考にしています
対象商品 : 34937375
2021-05-13
用途: 新車架装時

清和工業の同タイプの物が取り扱い終了になったので購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする