Roadpartner(マツダ)
白熱球(S25/BA15s 12V)
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33016532
1Y25-51-021
21
¥
1,600
取扱い終了
代替品有
33016541
1Y25-51-023
23
¥
1,600
取扱い終了
33016557
1Y25-51-027
27
¥
2,100
取扱い終了
33016566
1Y25-51-035
35
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください