Roadpartner(マツダ)
白熱球(S25/BAU15s 12V)
タイプ
シングル球
色
アンバー
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21
口金
BAU15s
ガラス球形式
S25
他社参考品番(STANLEY)
A4957
他社参考品番(小糸)
4570A
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33016575
1Y25-51-021 AB
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください