白熱球(S25/BAY15d 12V)

白熱球(S25/BAY15d 12V) - Roadpartner(マツダ)
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
他社参考品番(STANLEY)
他社参考品番(小糸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330165841Y25-51-21521/5A4875B4524
1,800
取扱い終了
代替品有
330165931Y25-51-23823/8A48794523
1,800
取扱い終了
代替品有
330166021Y25-51-27827/8A48804536
2,700
取扱い終了
330166111Y25-51-35535/5A4825W4537
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
330165841Y25-51-215389459861P1205S251Y25-51-215 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ) 38945986白熱球(S25/BAY15d 12V)Roadpartner(マツダ)1箱(10個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
330165931Y25-51-238389459951P1223S381Y25-51-238 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ) 38945995白熱球(S25/BAY15d 12V)Roadpartner(マツダ)1箱(10個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする