曜日別特売

白熱球(ウェッジベース 12V)

白熱球(ウェッジベース 12V) - Roadpartner(マツダ)
クリア定格電圧(V)12内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格電力(W)
口金
ガラス球形式
他社参考品番(STANLEY)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330166631Y16-51-018シングル球18W2.1×9.5dT16WB625
1,900
取扱い終了
代替品有
330166451Y10-51-003シングル球3.4W2.1×9.5dT10WB125
1,000
取扱い終了
330166541Y10-51-005シングル球5W2.1×9.5dT10WB127
1,100
取扱い終了
330166721Y20-51-021シングル球21W3×16dT20W7575
1,800
取扱い終了
330166811Y20-51-215ダブル球21/5W3×16qT20W7875
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
330166631Y16-51-018389460471P1218T151Y16-51-018 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ) 38946047白熱球(ウェッジベース 12V)Roadpartner(マツダ)1箱(10個)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする