曜日別特売

150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ - 東洋バルヴ150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ - 東洋バルヴ150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ - 東洋バルヴ150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ - 東洋バルヴ150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ - 東洋バルヴ
(1件のレビュー)
形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
接続方式
材質(本体)
呼び径(B)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34939143150-BT-N15Rc青銅CAC1/2120℃以下の静流水:1.6
6,690
3,298
3,628(税込)
当日出荷
34939152150-BT-N20Rc青銅CAC3/4120℃以下の静流水:1.6
8,530
4,198
4,618(税込)
当日出荷
34939161150-BT-N25Rc青銅CAC1120℃以下の静流水:1.6
13,400
6,498
7,148(税込)
当日出荷
34939177150-BT-N32Rc青銅CAC1 1/4120℃以下の静流水:1.6
19,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
34939186150-BT-N40Rc青銅CAC1 1/2120℃以下の静流水:1.6
24,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
34939195150-BT-N50Rc青銅CAC2120℃以下の静流水:1.6
40,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
37697685150-BT-N65Rc青銅CAC2 1/2120℃以下の静流水:1.4
99,700
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
37697694150-BT-N80Rc青銅CAC3120℃以下の静流水:1.4
132,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34939152
2013-02-20
用途: さつま芋洗浄機の水濾過
のぞむ農園農・林・水産業

使用後はノーズルの目詰まりも無く、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする