堅木用コーススレッド

堅木用コーススレッド - 若井産業堅木用コーススレッド - 若井産業堅木用コーススレッド - 若井産業堅木用コーススレッド - 若井産業堅木用コーススレッド - 若井産業堅木用コーススレッド - 若井産業

防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」

材質SUS305J1
注意
※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって早期に錆を発生させる恐れがあります。
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
全長L1(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
頭径D(Φmm)
寸法d(Φmm)
全長L1(mm)
ねじ長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34942266717025J1箱(500本)M3.88.33.82520
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
34942275717028J1箱(450本)M3.88.33.82823
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34942284717032J1箱(410本)M3.88.33.83227
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34942293717038J1箱(360本)M3.88.33.83833
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
34942302717041J1箱(350本)M3.88.33.84136
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
34942311717045J1箱(290本)M4.28.54.24540
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
34942327717051J1箱(260本)M4.28.54.25140
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34942336717057J1箱(200本)M4.28.54.25740
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
34942345717065J1箱(190本)M4.88.84.86545
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
34942354717075J1箱(160本)M4.88.84.87545
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34942363717090J1箱(90本)M5.39.25.39060
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
3853:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
このビスは 色は通常の塗装無しのステンレスですか?
デッキ材の施工に使うために、黒もしくは茶色を探しています。
回答:
色は通常の塗装無しのステンレスです。
対象商品:
34942284
1が参考にしています
2014-06-12

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする