曜日別特売

木割れ防止ビス

木割れ防止ビス - 若井産業木割れ防止ビス - 若井産業木割れ防止ビス - 若井産業木割れ防止ビス - 若井産業木割れ防止ビス - 若井産業木割れ防止ビス - 若井産業木割れ防止ビス - 若井産業木割れ防止ビス - 若井産業
(7件のレビュー)

端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。

材質/処理クロメート/メッキ処理
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
全長L1(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
頭径D(Φmm)
寸法d(Φmm)
全長L1(mm)
ねじ長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34942372WB000251箱(570本)M3.87.53.82520
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34942381WB000301箱(520本)M3.87.53.83020
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34942397WB000351箱(480本)M3.87.53.83520
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34942406WB000401箱(410本)M3.883.84025
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34942415WB000451箱(380本)M3.883.84525
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34942424WB000501箱(350本)M3.883.85030
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34942433WB000651箱(250本)M4.28.24.26540
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34942442WB000751箱(220本)M4.28.24.27540
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34942451WB000901箱(90本)M4.58.64.59050
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34942467WB001001箱(70本)M4.58.64.510055
1,300
取扱い終了
34942476WB001201箱(55本)M4.58.64.512060
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【商品動画】木割れ防止ビス
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 簡易型の家具作製
製造業

ジャストサイズの簡易型の家具を作製いたしますが、木割れは防止ビスは安心して使用でき助かっております。

対象商品 : 34942372
2023-07-21
用途: ウッドデッキ
ホットマーケット卸売・小売業

木割れしないということで購入しました。かなりの数を留めましたが大丈夫でした、いい製品です。

対象商品 : 34942415
2021-10-02
用途: ビスうち作業
製造業

木割れ防止ビスはHCでの取り扱いサイズが少なく困ってましたが即日発送、助かりました。また利用させていただきます。

対象商品 : 34942406
2019-03-18
用途: 家具製作時
建設業・工事業

始めの食いつきが若干悪い印象でしたが、慣れれば問題ない使用感でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34942381
2018-11-06
用途: 行事用仮設建物

作業性が良く、木が割れず、ネジ自体も丈夫です。頭が少々大きいですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 34942372
2018-01-05
用途: 製品木枠の組み立て
建設業・工事業

25mm長さを購入しました。
ホームセンターでは長いものはたくさんあるのですが、
短い木割れ防止ビスは、なかなか箱売りではないもので、
重宝しています。また買います。

1が参考にしています
対象商品 : 34942406
2015-04-27
用途: 工作

普通に使えて良い商品です。
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
381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする