曜日別特売

デカバ

デカバ - 若井産業デカバ - 若井産業

ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。
木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。

材質/処理クロメート/メッキ処理
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
頭径D(Φmm)
寸法d(Φmm)
全長L1(mm)
ねじ長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34942485718050T1箱(970本)M3.88.23.85045
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
34942494718057T1箱(775本)M3.88.63.85745
5,600
取扱い終了
代替品有
34942503718065T1箱(640本)M4.28.64.26545
5,600
取扱い終了
代替品有
34942512718075T1箱(520本)M4.28.64.27545
5,600
取扱い終了
代替品有
34942521718090T1箱(320本)M4.88.84.89062
5,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34942494718057T76873406718057T718057T デカバ 徳用 若井産業 76873406デカバ 徳用若井産業1箱(775本)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
34942503718065T76873415718065T718065T デカバ 徳用 若井産業 76873415デカバ 徳用若井産業1箱(640本)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
34942512718075T76873424718075T718075T デカバ 徳用 若井産業 76873424デカバ 徳用若井産業1箱(520本)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
34942521718090T76873433718090T718090T デカバ 徳用 若井産業 76873433デカバ 徳用若井産業1箱(320本)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
3547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする