曜日別特売

石膏ボードビス(木下地用)

石膏ボードビス(木下地用) - 若井産業石膏ボードビス(木下地用) - 若井産業石膏ボードビス(木下地用) - 若井産業石膏ボードビス(木下地用) - 若井産業石膏ボードビス(木下地用) - 若井産業
(3件のレビュー)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。

用途石膏ボード+木下地ねじの呼びM3.8頭径D(Φmm)8寸法d(Φmm)3.8表面処理ラスパート頭部梨地仕上げ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L1(mm)
ねじ長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34942625SBR25T1箱(2000本)2520
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34942634SBR28T1箱(1900本)2823
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34942643SBR32T1箱(1800本)3227
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34942652SBR38T1箱(1500本)3833
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34942634
2023-12-08
用途: 仕事で
今建設工業建設業・工事業

早い対応で、現在仕事に使ってます!また、機会があれば商品の方、頼みたいと思います。宜しくお願いします

対象商品 : 34942652
2016-08-15
用途: 石膏ボードの張り合わせ
その他業種

安くて使いやすい。今までホームセンターで木材で棚と作成するのにビスを買っていましたが、品質も使いやすさも上です。安いので心置きなく大量に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 34942643
2016-07-11
用途: 内装改修
邦友建設株式会社

なんの問題もなく使用できました
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
4222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする