若井産業
ステンレス板金野地ビス
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途
金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)
4.2
頭径D(Φmm)
10
材質/処理
ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
注意
※施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長L1(mm)
ねじ長L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34942661
717418S
1箱(1000本)
M4.2
18
14
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
34942677
717425S
1箱(1000本)
M4.2
25
20
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
18260944
717530S
1箱(800本)
M4.2
30
25
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
34942686
717430S
1箱(1000本)
-
30
25
¥
11,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください