曜日別特売

ラスパート 板金ビス(シルバー)

ラスパート 板金ビス(シルバー) - 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー) - 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー) - 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー) - 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー) - 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー) - 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー) - 若井産業
(7件のレビュー)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。

用途造作用ねじ
全11種類を絞り込む
サイズ(d×L1)(mm)
材質/処理
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
サイズ(d×L1)(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35348257718425R1箱(470本)M4.24.2×25シルバー鉄/ラスパート処理
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35348266718432R1箱(450本)M4.24.2×32シルバー鉄/ラスパート処理
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35348275718442R1箱(340本)M4.24.2×42シルバー鉄/ラスパート処理
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35348284718450R1箱(300本)M4.24.2×50シルバー鉄/ラスパート処理
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35348293718465R1箱(200本)M4.24.2×65シルバー鉄/ラスパート処理
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
54640654718432B1箱(450本)M4.24.2×25鉄・ラスパート
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
34942817718425R1個-4.2×25シルバーステンレス(SUS410)/ラスパート処理
1,800
取扱い終了
代替品有
34942826718432R1箱(450本)-4.2×32シルバーステンレス(SUS410)/ラスパート処理
1,800
取扱い終了
代替品有
34942835718442R1個-4.2×42シルバーステンレス(SUS410)/ラスパート処理
1,800
取扱い終了
代替品有
34942844718450R1箱(300本)-4.2×50シルバーステンレス(SUS410)/ラスパート処理
1,800
取扱い終了
代替品有
34942853718465R1箱(200本)-4.2×65シルバーステンレス(SUS410)/ラスパート処理
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34942817718425R35348257718425R718425R ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業 35348257ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業1箱(470本)
2,298
税込2,528
材質の商品登録に誤りがあり、注文コードが変更になりました(鉄製)。
34942826718432R35348266718432R718432R ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業 35348266ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業1箱(450本)
2,298
税込2,528
材質の商品登録に誤りがあり、注文コードが変更になりました(鉄製)。
34942835718442R35348275718442R718442R ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業 35348275ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業1箱(340本)
2,298
税込2,528
材質の商品登録に誤りがあり、注文コードが変更になりました(鉄製)。
34942844718450R35348284718450R718450R ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業 35348284ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業1箱(300本)
2,298
税込2,528
材質の商品登録に誤りがあり、注文コードが変更になりました(鉄製)。
34942853718465R35348293718465R718465R ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業 35348293ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業1箱(200本)
2,298
税込2,528
材質の商品登録に誤りがあり、注文コードが変更になりました(鉄製)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35348266
2024-03-28
用途: サイディングへの締め付け

あらゆる外壁下地に止めることができます。
サイディングの割れやカケもなくしっかり。
ガルバでも簡単。

対象商品 : 35348257
2021-01-20
用途: 物置のリフォーム工事

板材の取り付け時にしっかりと止まり非常に良かったです

対象商品 : 35348266
2020-02-13
用途: シンプソン金具の取り付け

シンプソン金具を使用した整理棚の制作に使用しました。
ちょうど良いサイズで強度も問題なく、色合いもピッタリです。
コスパも良いので助かります。
機会があれば継続して利用したいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35348266
2019-12-21
用途: 屋根板金の固定
建設業・工事業

野地板への固定も問題なく行なえ使いやすいビスです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35348275
2018-06-17
用途: 雨樋取り付け工事
その他業種

ガルバニウム鋼板へのくい付きがよく、使い勝手が非常に良い。

対象商品 : 35348266
2018-09-16
用途: 屋根材の固定
大石工業

野時板ビスの代わりと思いましたがいまいちです。
最初の食い込みが良いと申し分ないです。

対象商品 : 35348284
2017-06-22
用途: 木材固定

ツバイフォー金具と木材の固定に使います、ネジの長さに対する強さ、ネジが全エジだと、強く締めるとビス頭が飛んでしまうが、板金ビスなら付け根の部分に力がかかっても、なべ頭が飛ばない様な形状になっていて、とても気に入りました。
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
4926:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする