曜日別特売

ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ

ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ - 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ - 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ - 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ - 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ - 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ - 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ - 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ - 若井産業
(8件のレビュー)
穴の形状十字穴
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さL(mm)
頭部形状
適合板厚(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3494304569413NP1箱(1000本)ステンレス-ナベ1.2~3.28.2
9,500
7,598
8,358(税込)
当日出荷
3494305469416NP1箱(1000本)ステンレス-ナベ1.2~3.28.2
11,100
9,498
10,448(税込)
当日出荷
3494306369419NP1箱(1000本)ステンレス-ナベ1.2~3.28.2
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
3494307269425NP1箱(500本)ステンレス-ナベ1.2~3.28.2
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
3494308169430NP1箱(500本)ステンレス-ナベ1.2~3.28.2
8,550
6,998
7,698(税込)
当日出荷
8281502469310NP1箱(2000本)SUS41010ナベ1.0~1.66.7
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
8281503369313NP1箱(1500本)SUS41013ナベ1.0~2.36.7
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
8281504969316NP1箱(1500本)SUS41016ナベ1.0~2.36.7
16,980
18,678(税込)
当日出荷
8281505869319NP1箱(1000本)SUS41019ナベ1.0~2.36.7
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
8281506769325NP1箱(1000本)SUS41025ナベ1.0~2.36.7
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
8281507669410NP1箱(1000本)SUS41010ナベ1.2~2.38.2
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
8281508569435NP1箱(500本)SUS41035ナベ1.2~3.28.2
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
8281509469440NP1箱(400本)SUS41040ナベ1.2~3.28.2
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
8281510369445NP1箱(300本)SUS41045ナベ1.2~3.28.2
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
8281511969450NP1箱(300本)SUS41050ナベ1.2~3.28.2
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
8281512869513NP1箱(1000本)SUS41013ナベ1.6~3.29.6
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
8281513769516NP1箱(700本)SUS41016ナベ1.6~4.59.6
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
8281514669519NP1箱(700本)SUS41019ナベ1.6~4.59.6
8,898
9,788(税込)
当日出荷
8281515569525NP1箱(500本)SUS41025ナベ1.6~4.59.6
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
8281516469530NP1箱(400本)SUS41030ナベ1.6~4.59.6
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
8281517369535NP1箱(300本)SUS41035ナベ1.6~4.59.6
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34943045
2021-12-29
用途: 農業ハウス
農・林・水産業

パイプのビニペット固定に使用。
すぐに穴が開いて最高です。

対象商品 : 34943045
2020-04-27
用途: 鋼材へのネジ締め
建設業・工事業

女性の力でも簡単に鋼材へのネジ締めが出来ました。(鋼材は1.6㎜厚)私の場合は、電動ドリルを使用しました。ネジによっては狙い通りにネジ締めがしにくいと感じることがありますが、この商品はそういった点で満足しました。届いた商品も写真と差はなく良いものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34943054
2019-09-13
用途: 金物取付
KS工業建設業・工事業

他社と同等で安かったので買った。
今後もこの商品を買いたいと思う。

対象商品 : 34943045
2019-01-04
用途: ビニールハウス建設に

いつもこれを使ってます。他のメーカーのものよりネジの頭がつぶれにくいような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 34943045
2018-01-16
用途: 金物取付
建設業・工事業

ネジの入りがいいので効率がいいです。値段もお手頃です。

対象商品 : 34943054
2018-05-23
用途: 園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
プランニング ニシジマ建設業・工事業

通常の使用ですので何も問題なくOKです 後は価格です 一度に2000個単位で購入したい時などの値引きがあればいいんですけど

対象商品 : 34943081
2017-03-02
用途: 省力化機器設置
サービス業

パチンコ屋向けの表面ステン貼り木部材に問題無く食い込みます。安くてオススメです。

対象商品 : 34943054
2013-12-01
用途: 屋根用
堀江商事株式会社

ホームセンタより安いです。
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
2091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする