曜日別特売

ステンレス作業台(タテ型引出し付き)

ステンレス作業台(タテ型引出し付き) - 東製作所ステンレス作業台(タテ型引出し付き) - 東製作所ステンレス作業台(タテ型引出し付き) - 東製作所

完成品でお届けします。

材質ステンレスSUS430高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
引出し数
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40198785KTVO-450浅型/295×335×80、深型/295×335×180K(奥行き450)タイプ4×1列450450
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198794KTVO-500浅型/340×335×80、深型/340×335×180K(奥行き450)タイプ4×1列500450
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198803KTVO-600浅型/430×335×80、深型/430×335×180K(奥行き450)タイプ4×1列600450
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198812KTVO-750浅型/265×335×80、深型/265×335×180K(奥行き450)タイプ4×2列750450
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198821KTVO-900浅型/340×335×80、深型/340×335×180K(奥行き450)タイプ4×2列900450
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198837KTVO-1200浅型/310×335×80、深型/310×335×180K(奥行き450)タイプ4×3列1200450
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198846HTVO-450浅型/295×405×80、深型/295×405×180H(奥行き600)タイプ4×1列450600
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198855HTVO-500浅型/340×405×80、深型/340×405×180H(奥行き600)タイプ4×1列500600
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198864HTVO-600浅型/430×405×80、深型/430×405×180H(奥行き600)タイプ4×1列600600
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198873HTVO-750浅型/265×405×80、深型/265×405×180H(奥行き600)タイプ4×2列750600
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198882HTVO-900浅型/340×405×80、深型/340×405×180H(奥行き600)タイプ4×2列900600
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198891HTVO-1200浅型/310×405×80、深型/310×405×180H(奥行き600)タイプ4×3列1200600
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34945005KTVO-450浅型/295×335×80、深型/295×335×180K(奥行き450)タイプ4×1列450450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945014KTVO-500浅型/340×335×80、深型/340×335×180K(奥行き450)タイプ4×1列500450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945023KTVO-600浅型/430×335×80、深型/430×335×180K(奥行き450)タイプ4×1列600450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945032KTVO-750浅型/265×335×80、深型/265×335×180K(奥行き450)タイプ4×2列750450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945041KTVO-900浅型/340×335×80、深型/340×335×180K(奥行き450)タイプ4×2列900450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945057KTVO-1200浅型/310×335×80、深型/310×335×180K(奥行き450)タイプ4×3列1200450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945066HTVO-450浅型/295×405×80、深型/295×405×180H(奥行き600)タイプ4×1列450600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945075HTVO-500浅型/340×405×80、深型/340×405×180H(奥行き600)タイプ4×1列500600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945084HTVO-600浅型/430×405×80、深型/430×405×180H(奥行き600)タイプ4×1列600600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945093HTVO-750浅型/265×405×80、深型/265×405×180H(奥行き600)タイプ4×2列750600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945102HTVO-900浅型/340×405×80、深型/340×405×180H(奥行き600)タイプ4×2列900600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
34945111HTVO-1200浅型/310×405×80、深型/310×405×180H(奥行き600)タイプ4×3列1200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34945005KTVO-45040198785KTVO-450KTVO-450 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198785ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
81,980
税込90,178
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945014KTVO-50040198794KTVO-500KTVO-500 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198794ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
89,980
税込98,978
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945023KTVO-60040198803KTVO-600KTVO-600 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198803ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
95,980
税込105,578
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945032KTVO-75040198812KTVO-750KTVO-750 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198812ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
139,800
税込153,780
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945041KTVO-90040198821KTVO-900KTVO-900 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198821ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
119,800
税込131,780
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945057KTVO-120040198837KTVO-1200KTVO-1200 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198837ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
199,800
税込219,780
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945066HTVO-45040198846HTVO-450HTVO-450 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198846ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
89,980
税込98,978
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945075HTVO-50040198855HTVO-500HTVO-500 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198855ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
83,980
税込92,378
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945084HTVO-60040198864HTVO-600HTVO-600 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198864ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
95,980
税込105,578
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945093HTVO-75040198873HTVO-750HTVO-750 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198873ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
139,800
税込153,780
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945102HTVO-90040198882HTVO-900HTVO-900 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198882ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
169,800
税込186,780
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
34945111HTVO-120040198891HTVO-1200HTVO-1200 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 40198891ステンレス作業台(タテ型引出し付き)東製作所1台
199,800
税込219,780
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする