プロテック

プロテック - 若井産業
(1件のレビュー)

せっこうボードにやさしい新ボードアンカー

ドリル径(Φmm)9材質ユニクロ(ラバー)黒適合材石こうボード内容量1箱(50本)
注意
※下穴の加工には付属のドリル、又は8.5mm径のドリル以外は使わないで下さい。
ネジの無理な締め付けは、アンカーを破壊させますので、おやめ下さい。
眼鏡等の保護具をつけてご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34943325PA4090H3~9.5
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34943334HA-4129~13
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
34943343PA4160H10~16
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34943352HA-42317~23
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34943334
2020-07-29
用途: 石膏ボードへ、エアコン取付パネルや証明器具を固定するために使用
エステック株式会社

石膏ボードのアンカーとして一般的なもの。アンカー部分が黒いビニールで覆われているので、アンカーが広がったとき、石膏ボードの保護になるような気がして、これまで何度も使用している。
穴あけ用のドリルが同梱されているので、下穴が適正に開けられるのがいい。単価は少々高いが、2~3円の違いなので、いつもこの製品を使っている。
アンカーを締め上げる時、インパクトを使うと締めすぎてしまうので要注意。石膏ボードを割ってしまうので、失敗の可能性が高くなる。手回しで取り付けたほうが良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする