曜日別特売

メカボルト 3分

メカボルト 3分 - 若井産業メカボルト 3分 - 若井産業メカボルト 3分 - 若井産業
(1件のレビュー)

狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。
トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。

ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット内容量1箱(10本)
注意
※取付箇所の中空部の奥行きは26mm以上、壁厚は10mm以上必要です。
設計強度は1/5以下に設定して下さい。
使用建材の破壊強度に配慮してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
寸法L(mm)
最大引張荷重(kN)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34943447MB3045T14453.4535
2,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34943456MB3065T14653.4555
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
34943431MB3030T14303.4521
2,200
取扱い終了
返品不可
34943465MB3085T14853.4575
2,900
取扱い終了
34943474MB3011T141103.4595
3,520
取扱い終了
返品不可
34943361MB3030S13303.4521
4,540
取扱い終了
返品不可
34943377MB3045S13453.4535
4,990
取扱い終了
返品不可
34943386MB3065S13653.4555
5,450
取扱い終了
返品不可
34943395MB3085S13853.4575
5,900
取扱い終了
返品不可
34943404MB3011S131103.4595
6,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34943456
2019-02-07
用途: タラップ取付
近藤板金

中空外壁材にタラップを取り付けるのに使用しました。細かい寸法が出ていたので、バッチリでした。一点、ボルト部分がステンレス製があれば…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする