モーターレンチ

モーターレンチ - スーパーツールモーターレンチ - スーパーツールモーターレンチ - スーパーツールモーターレンチ - スーパーツール
(17件のレビュー)

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。

用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大開口(mm)
口深(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35180311MF2302354306034
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
34944217MFN2802856807540
2,760
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35180311
2024-03-18
用途: シンク下のパッキンやホース取り換え作業
その他業種

大きく開けるので、排水トラップやナットを回すのに重宝しました。

対象商品 : 34944217
2024-06-12
用途: お風呂の水栓の修理使用しています。
農・林・水産業

大は小を兼ねると思い、大を購入したが、もう少し5センチくらい小さいほうが取り回しが楽と思いました。

対象商品 : 34944217
2021-12-01
用途: 排水トラップ等の水回りの補修
その他業種

開口部が大きく、非常に使いやすいかったです。水回りの工事に重宝します。

2が参考にしています
対象商品 : 35180311
2022-08-04
用途: 衛生器具金物締付
建設業・工事業

いつも使っているメーカーよりかなり安いので購入してみましたが思った以上に良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34944217
2021-02-07
用途: 車輌整備
電気・ガス・熱供給・水道業

狭い所で使える口が大きく開くモンキーが欲しくて買いましたが、焼き入れされていないので長持ちしません。焼き入れされている物も有ると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 35180311
2020-07-16
用途: 手洗い配管の工事
サービス業

少しがたつきがありますが使う分には申し分なく価格相応かと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35180311
2019-08-05
用途: 組立作業
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

配管の継手を締め付けるときに継手を固定するために使用している。
ガタが少なくていい。

1が参考にしています
対象商品 : 34944217
2019-03-04
用途: 水回りのメンテ
建設業・工事業

水回りは専門ではないのでいつもWPプライヤーで代用していたが、傷が付くのでこちらを購入。ネジの精度はやや荒いが必要十分という感じ。もっと早く買っておくのだった。280mmは、流しの下など狭いところには大きいかも。短い方が使いやすいかも知れない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする