はんだこてSC型(エコノミータイプ)

はんだこてSC型(エコノミータイプ) - SURE(石崎電機製作所)はんだこてSC型(エコノミータイプ) - SURE(石崎電機製作所)

一般工作用はんだこて。
こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。
丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。

全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10237586SC-30S30
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
10237595SC-40S40
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする