SURE(石崎電機製作所)
SSSシリーズ(丸型セラミックヒーター式はんだこて I型)
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途
板金用
種別
丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)
580
内容量
1本
注意
※こて先:ニッケルメッキ(鉛フリーはんだ非対応)。
※鉛フリーはんだをご使用の場合は、こて先が著しく侵食され早期に摩耗する場合があるため、鉄メッキこて先の鉛フリーはんだ対応機種(SC、SS、SMタイプ)をご検討ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02211711
SSS-500I
449
240
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
02211772
SSS-750I
454
300
¥
24,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください