セラミックヒーターはんだこて

セラミックヒーターはんだこて - HAKKO(白光)セラミックヒーターはんだこて - HAKKO(白光)
(1件のレビュー)

HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて
ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。

電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2内容量1本
注意
※全長(mm)、質量(g)は、こて先B型をつけた値
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
全長(mm)
質量(g)
タイプ
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34947586FX8801-01T18シリーズこて先21746Mタイプはんだこてこて部 FX-8801、こて先B型(品番 T18-B)付
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60952422FX8805-01T19シリーズこて先22252Lタイプはんだこてこて部 FX-8805、こて先B型(品番 T19-B)付
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34947586
2016-10-28
用途: オーディオ機器メンテナンス
濱崎電機サービス業

急に故障などでこてが使えないとなると困りますので、こてを予備で購入しております。
実売1.2万円程度のこてセットでこてが5000円弱というのは悩ましいのですが・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする