HotaluX(ホタルクス)
サンホワイト 10W形
(2件のレビュー)
点灯形
グロースタータ形
種別
10W形
色
昼白色
質量(g)
55
電流(A)
0.23
管径(Φmm)
25.5
全光束(Lm)
460
定格ランプ電力(W)
10
管長(mm)
330
定格平均寿命(時間)
6000
適合点灯管
FG-7E、FG-7P
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35014612
FL10N
¥
28,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません
もっと見る