曜日別特売

サンホワイト 15W形

サンホワイト 15W形 - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)
種別15W形電球の種類蛍光ランプ昼白色定格ランプ電力(W)15質量(g)70電流(A)0.3管径(Φmm)25.5全光束(Lm)820管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35014621FL15N
28,250
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35014621
2017-05-18
用途: 設備作業用照明
製造業

今さらですが、製品が1本破損していました。どこで割れたか不明です。
上から2段目が割れてました。外箱に割れるような外傷はありませんでした。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする