ハンドヘルド型回転速度計

ハンドヘルド型回転速度計 - ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計 - ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計 - ニデックドライブテクノロジー

手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。
rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。
文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。
最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。
接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測
非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測

電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本オートパワーオフ5分使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
測定範囲
精度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34951411EE-1B1台接触式(回転速度)1.0~25000rpm、0.02~416.67rev/sec
(周速度)0.3~6350.0cm/sec、0.001~63.500m/sec、0.2~3810.0m/min、0.003~228.60km/h
(長さ)1~99999cm、0.01~99999m、0.0001~99999km
1.0~599.9rpm/±1rpm
600.0~25000rpm/±0.006%及び±0.5digit
122.5×64×31.5180
33,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
34951427EE-2B1台非接触式(回転速度)6.0~99999rpm6.0~599.9rpm/±1rpm
600.0~99999rpm/±0.006%及び±0.5digit
115.5×64×31.5150
42,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
72767626EE-1B(メーカー実施校正証明書一式付)1セット接触式(回転速度)1.0~25000rpm、0.02~416.67rev/sec
(周速度)0.3~6350.0cm/sec、0.001~63.500m/sec、0.2~3810.0m/min、0.003~228.60km/h
(長さ)1~99999cm、0.01~99999m、0.0001~99999km
1.0~599.9rpm/±1rpm
600.0~25000rpm/±0.006%及び±0.5digit
122.5×64×31.5180
50,400
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72767845EE-2B(メーカー実施校正証明書一式付)1セット非接触式(回転速度)6.0~99999rpm6.0~599.9rpm/±1rpm
600.0~99999rpm/±0.006%及び±0.5digit
115.5×64×31.5150
59,400
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72767985EE-1B(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット接触式(回転速度)1.0~25000rpm、0.02~416.67rev/sec
(周速度)0.3~6350.0cm/sec、0.001~63.500m/sec、0.2~3810.0m/min、0.003~228.60km/h
(長さ)1~99999cm、0.01~99999m、0.0001~99999km
1.0~599.9rpm/±1rpm
600.0~25000rpm/±0.006%及び±0.5digit
122.5×64×31.5180
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768168EE-2B(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット非接触式(回転速度)6.0~99999rpm6.0~599.9rpm/±1rpm
600.0~99999rpm/±0.006%及び±0.5digit
115.5×64×31.5150
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787049EE-1B(英語版一般校正証明書付)1セット接触式(回転速度)1.0~25000rpm、0.02~416.67rev/sec
(周速度)0.3~6350.0cm/sec、0.001~63.500m/sec、0.2~3810.0m/min、0.003~228.60km/h
(長さ)1~99999cm、0.01~99999m、0.0001~99999km
1.0~599.9rpm/±1rpm
600.0~25000rpm/±0.006%及び±0.5digit
122.5×64×31.5180
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787058EE-2B(英語版一般校正証明書付)1セット非接触式(回転速度)6.0~99999rpm6.0~599.9rpm/±1rpm
600.0~99999rpm/±0.006%及び±0.5digit
115.5×64×31.5150
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする