クランプオンAC/DCハイテスタ

クランプオンAC/DCハイテスタ - HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタ - HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタ - HIOKI(日置電機)
(2件のレビュー)

1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。

付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
349524163288-20420m/4.2/42/420/600 基本確度±1.3% rdg. ±4 dgt.4.2/42/420/600 基本確度±2.3%rdg.±8dgt. 実効値整流100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt. 実効値整流100/1000 基本確度 ±1.5% rdg. ±5dgt.コイン形リチウム電池(CR2032)×1連続使用時間:35h35420/4.200k/42k/420k/4.2M/42M 基本確度±2% rdg. ±4 dgt.57×180×161505716180
35,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
-
212094573288-20(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)420m/4.2/42/420/600 基本確度±1.3% rdg. ±4 dgt.4.2/42/420/600 基本確度±2.3%rdg.±8dgt. 実効値整流100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt. 実効値整流100/1000 基本確度 ±1.5% rdg. ±5dgt.コイン形リチウム電池(CR2032)×1連続使用時間:35h35420/4.200k/42k/420k/4.2M/42M 基本確度±2% rdg. ±4 dgt.57×180×161505716180
43,200
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34952416
2019-08-17
用途: 自販機 冷蔵・冷凍ショーケースのメンテナンス等
サービス業

テスター及びコンタクトピン・配線の収納専用ケースがあると部品が紛失しにくい。

対象商品 : 34952416
2014-05-25
用途: メガソーラー点検作業

従来使用していたものより軽量で、一日作業をするのでとても快適です。
配電盤内の電流測定をするのですが、相間が狭いのでコンパクトで使用し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする