曜日別特売

ホタルックα

ホタルックα - HotaluX(ホタルクス)
(3件のレビュー)

消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約10000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。

種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.25Lx電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(10本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238965FL20SSEDF/18-SHG-A2.10-
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014542FL20SSEDF/18-SHG-A.10FRESH色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
35014551FL20SSENM/18-SHG-A.10MILD色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014567FL20SSELR/18-SHG-A.10RELAX色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35014542FL20SSEDF/18-SHG-A.1021238965FL20SSEDF/18-SHG-A2.10FL20SSEDF/18-SHG-A.10 ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 21238965ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(10本)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35014542
2020-12-10
用途: 通路誘導灯
昭和住宅株式会社

同等品がどんどんと取り扱い終了しているのでなくさないで欲しいです

対象商品 : 35014542
2018-10-10
用途: 点灯しなくなった時
医療・福祉・介護関連業

リピート購入です。
この蛍光灯は他社より安価に購入出来るので利用しています。
発送対応も早いのでとても助かります。
今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 35014542
2016-01-05
用途: 事務所、教室
ECCジュニアBS

残照があるので、消灯後も出口まで安心してたどり着ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする