曜日別特売

クランプオンセンサ

クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)

主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。

仕様防じん防水性:規定なしコード長さ(m)3周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)出力端子BNC端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
定格電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212089589660(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)不要15以下46×135×21230300Vrms(対地間最大)
34,400
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
212094759661(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)不要46以下78×152×42380600Vrms(対地間最大)
36,600
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
212094669694(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)不要15以下46×135×21230300Vrms(対地間最大)
34,400
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
349555329694不要15以下46×135×21230300Vrms(対地間最大)
26,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
349555419661不要46以下78×152×42380600Vrms(対地間最大)
28,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
609354279660不要15以下46×135×21230300Vrms(対地間最大)
26,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする