千代田精機
チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
材質
本体/鋼
パッキン/ニトリルゴム
スプリング/ステンレス
主な用途
溶断器直結用
仕様
小池・日東ミニコック
タイプ
トーチプラグ
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10~+60
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
流体
接続形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34963765
CP-TG
354-4133
31
ガス
ねじ:M16×1.5(左)
¥
1,300
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
34963756
CP-TO
354-4141
30
酸素
ねじ:M16×1.5(右)
¥
1,200
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください