千代田精機
チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
材質
本体/鋼
パッキン/ニトリルゴム
スプリング/ステンレス
用途
ガス・マイルドホース用
主な用途
ホース中間用
トラスコ品番
354-4117
質量(g)
23
流体
ガス
タイプ
マイルドホースプラグ
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10~+60
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状
ホース:5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34963817
CP-HG4
¥
1,060
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった