曜日別特売

チヨコック

チヨコック - 千代田精機チヨコック - 千代田精機
(2件のレビュー)

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。

材質
本体/真鍮
パッキン/ニトリルゴム
スプリング/ステンレス
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用主な用途調整器用トラスコ品番354-4249質量(g)65流体ガスタイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ねじ:M16×1.5(左)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34963835CS-RG
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34963835
2017-06-24
用途: ボンベと繋ぐため
製造業

商品も迅速に届きました。
アポロコックとの互換性もあるため、この商品にしました。ロックもついてるし安全性は高そうに思えます。

対象商品 : 34963835
2012-03-12
用途: 冷媒配管(ガス溶接)使用。
株式会社ヤマシタ冷機建設業・工事業

この製品は、数年前より使用してますが、壊れていません。(雑な扱いですが)
結構気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする